text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a bussola esagonale Knipex 57mm


Bussola a 12 punte Per viti a testa esagonale imperiale. Utensile base cromato. Con doppio esagono. - Attacco quadro: 1/2in- Ø del lato effettivo dellutensile d max.: 41,0mm- Larghezza tra le piastre S: 1 in

Article number 8Z341029
Lunghezza (mm) 61
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Larghezza della chiave (pollici) 1 pollice
Marchio Knipex
Packed per 1

Specifications

Lunghezza (mm) 61
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Larghezza della chiave (pollici) 1 pollice
Marchio Knipex
Codice merceologico 82042000
Type Socket

Description

Bussola a 12 punte Per viti a testa esagonale imperiale. Utensile base cromato. Con doppio esagono. - Attacco quadro: 1/2in- Ø del lato effettivo dellutensile d max.: 41,0mm- Larghezza tra le piastre S: 1 in

Article numbers

Article number 8Z341029
EAN 4003773020868
UBB 500513356492
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  98 47 1"
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.