text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a brugola Stahlwille 10759A/1 GR. 2-3/32


con estremità esagonale per cricchetto n. 415SGH L'albero tondo sul cacciavite consente il bloccaggio del dispositivo di bloccaggio delle sfere

Numero articolo G0495.002.024
Lunghezza totale (mm)
Design Ad angolo retto
Lunghezza gamba lunga (mm) 72
Larghezza della chiave (pollici) 3/32 pollici
Marchio Stahlwille
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 72
Design Ad angolo retto
Lunghezza gamba lunga (mm) 72
Larghezza della chiave (pollici) 3/32 pollici
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 1
Codice merceologico 8204110000
Type Offset Screwdriver

Descrizione

con estremità esagonale per cricchetto n. 415SGH L'albero tondo sul cacciavite consente il bloccaggio del dispositivo di bloccaggio delle sfere

Numeri di articolo

Numero articolo G0495.002.024
EAN 4018754029594
UBB 203125084905
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  43560006
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.