text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a brugola Stahlwille 10759A/1 GR. 2-1/16


con estremità esagonale per cricchetto n. 415SGH NL'albero rotondo del cacciavite consente di bloccare il bloccaggio della sfera

Numero articolo G0495.002.016
Lunghezza totale (mm)
Design Ad angolo retto
Lunghezza gamba lunga (mm) 72
Larghezza della chiave (pollici) 1/16 di pollice
Marchio Stahlwille
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 72
Design Ad angolo retto
Lunghezza gamba lunga (mm) 72
Larghezza della chiave (pollici) 1/16 di pollice
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 1
Codice merceologico 8204110000
Model 10759a
Type Offset Screwdriver

Descrizione

con estremità esagonale per cricchetto n. 415SGH NL'albero rotondo del cacciavite consente di bloccare il bloccaggio della sfera

Numeri di articolo

Numero articolo G0495.002.016
EAN 4018754029570
UBB 203125084582
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  43560004
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.