text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 400 T Torx Screwdriver T25 60mm Blade Length Multi-Component Grip 108mm


400 TX Indicatore di coppia, TX 25 x 5,0 NmWera indicatore di coppia con coppia fissa per viti TORX®. A prova di manomissione. Il robusto innesto a slittamento garantisce un segnale di attivazione chiaramente udibile e tattile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato ed è quindi impossibile applicare un'ulteriore coppia. La coppia di allenta

Article number 1E060723
Insulated No
Weight 120
Wrench width (mm) 25
Size (TX) 25
Isolation protection 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Insulated No
Weight 120
Wrench width (mm) 25
Size (TX) 25
Isolation protection 1000 V No
Tightening moment (Nm) 5-5
Material handle Other
Type of shaft Round
With ball head No
Screwdriver model Yes
Accuracy according to ISO 6789 (%) 10
VDE tested No
Brand Wera
Model 400 T
Type Torx Screwdriver

Description

400 TX Indicatore di coppia, TX 25 x 5,0 NmWera indicatore di coppia con coppia fissa per viti TORX®. A prova di manomissione. Il robusto innesto a slittamento garantisce un segnale di attivazione chiaramente udibile e tattile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato ed è quindi impossibile applicare un'ulteriore coppia. La coppia di allentamento è significativamente superiore alla coppia di serraggio impostata, pertanto non sono necessari strumenti aggiuntivi per allentare le connessioni a vite. La forma dell'impugnatura riempie bene tutta la mano e le dita si adagiano nelle impugnature incassate e morbidamente arrotondate. Questo garantisce una trasmissione della forza ottimale ed ergonomica.

Article numbers

Article number 1E060723
EAN 4013288208828
UBB 500713663358
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05005091001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.