Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
49121FIS
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
Channel plug 18M12
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
49121FIS
Diametro
Lunghezza (mm)
88
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
12
Diametro del foro (mm)
18
Numero di rondelle
1
Controventatura
Ancora spaccata
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza (mm)
88
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
12
Diametro del foro (mm)
18
Numero di rondelle
1
Controventatura
Ancora spaccata
Numero di dadi
1
Installazione a pressione
SÌ
Installazione preposizionata
No
Installazione distanziata
No
Spessore massimo di serraggio (mm)
12
Con collare
No
Modello di ancoraggio
Filo esterno
Marchio
Fischer
Weight per piece (g)
47.92
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
49121FIS
EAN
4006209491218
UBB
500616656053
UNSPSC
31162400
Nr articolo produttore
49121