text.skipToContent text.skipToNavigation

Cesoia per cavi Knipex con punto di attacco in blister 15mm 180mm Lunghezza

Numero articolo 9O236420
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Lunghezza totale (mm) 165
Costruzione/funzionamento Meccanico da una parte
Adatto per conduttori solidi No
Adatto per conduttori a trefoli

Specifiche

Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Lunghezza totale (mm) 165
Costruzione/funzionamento Meccanico da una parte
Adatto per conduttori solidi No
Adatto per conduttori a trefoli
Marchio Knipex

Descrizione

Cesoie per cavi taglio netto e regolare senza schiacciamenti e deformazioni. taglio facile con una sola mano. giunto bullonato regolabile, vite autobloccante. Taglia cavi multipli in rame e alluminio fino a Ø 15 mm (50 mm²). Non adatto a fili dacciaio e conduttori di rame trafilati duri. Lame temprate con affilatura di precisione. Con protezione. pinza con punto di attacco per il montaggio di un sistema di protezione anticaduta. scheda self-service/blister. - Capacità di taglio di cavi di rame a trefoli multipli: 50mm²- Capacità di taglio cavo di rame, a fili multipli: Ø 15 mm- AWG: 1 / 0- Sistema di protezione anticaduta: sì

Numeri di articolo

Numero articolo 9O236420
EAN 4003773080626
UBB 500641800163
UNSPSC 44121618
Nr articolo produttore  95 12 165 T BK
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.