Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
8V846636
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2 mm VHM right-hand cutting PR
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
8V846636
Lunghezza totale (mm)
40
Diametro dell'albero (mm)
5
Diametro nominale (mm)
2
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
60
Forma del gambo
Altro
Direzione di taglio
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
40
Diametro dell'albero (mm)
5
Diametro nominale (mm)
2
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
60
Forma del gambo
Altro
Direzione di taglio
Right
Marchio
Promat
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8V846636
EAN
4015448681694
UBB
500583659957
UNSPSC
27112806
Nr articolo produttore
4000861991