text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavo unipolare Ripca 4,0mm² bianco 100m

Numero articolo 9P222195
Sezione nominale del conduttore 4
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore White

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 4
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore White
Tensione nominale U0 300
Numero di anime 1
Temperatura massima ammissibile del conduttore 105
Diametro esterno circa 3.55
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404 No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conduttore Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità Nessuno
Dimensione AWG 12
Colore di identificazione/codifica del conduttore White
Marchio Ripca

Numeri di articolo

Numero articolo 9P222195
EAN 8712734000738
UBB 500641023907
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  4WHT-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.