text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavo unipolare Ripca 4,0 mm² nero 50 m

Numero articolo 5E111251
Sezione nominale del conduttore 4
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Black

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 4
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Black
Tensione nominale U0 300
Numero di anime 1
Temperatura massima ammissibile del conduttore 105
Diametro esterno circa 3.55
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404 No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conduttore Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità Nessuno
Dimensione AWG 12
Colore di identificazione/codifica del conduttore Black
Marchio Ripca
Type Single Core Cable

Numeri di articolo

Numero articolo 5E111251
EAN 8712734069087
UBB 500644316415
UNSPSC 39100000
Nr articolo produttore  4BLK-50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.