text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavo singolo Ripca 500m 0,5PRP/ORG-500


Numero articolo 8Q684771
Sezione nominale del conduttore 0.5
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Guaina esterna colorata Multicolore
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 0.5
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Guaina esterna colorata Multicolore
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Red
Numero di anime 1
Temperatura massima ammissibile del conduttore 105
Diametro esterno circa 1.55
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404 No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conduttore Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità Nessuno
Dimensione AWG 20
Nuclei ritorti No
Colore di identificazione/codifica del conduttore Orange
Marchio Ripca
Type Single Core Cable

Numeri di articolo

Numero articolo 8Q684771
EAN 8712734994815
UBB 500640071287
UNSPSC 39100000
Nr articolo produttore  0.5RED/ORG-500
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.