text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavo singolo Ripca 500m 0,5ORG/WHT-500


Numero articolo 0M398235
Sezione nominale del conduttore 0.5
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Orange
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 0.5
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Orange
Numero di anime 1
Temperatura massima ammissibile del conduttore 105
Diametro esterno circa 1.55
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404 No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conduttore Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità Nessuno
Dimensione AWG 20
Colore di identificazione/codifica del conduttore White
Marchio Ripca

Numeri di articolo

Numero articolo 0M398235
EAN 8712734143602
UBB 500640065263
UNSPSC 39100000
Nr articolo produttore  0.5ORG/WHT-500
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.