text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavo singolo Ripca 100m 0,75BRN/WHT-100


Objednací číslo 8L000863
Sezione nominale del conduttore 0.75
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Nessuno
Diametro nominale del conduttore 0.2
Composizione del conduttore Classe 5 = flessibile
Colore del conduttore Altro
Tensione nominale U0 300
Baleno po 1

Specifikace

Sezione nominale del conduttore 0.75
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Nessuno
Diametro nominale del conduttore 0.2
Composizione del conduttore Classe 5 = flessibile
Colore del conduttore Altro
Tensione nominale U0 300
Senza alogeni secondo IEC 60754-2 No
Diametro esterno circa 1.8
Dimensione AWG 18
Temperatura di lavorazione -40 - 105
Marchio Ripca
Codice merceologico 85369095
Type Single Core Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 8L000863
EAN 8712734087746
UBB 500644276643
UNSPSC 39100000
Výrobní číslo položky 0.75BRN/WHT-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.