Cavi gemellati
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Rifornimenti elettrici
Cavi e bobine
Cavi d'installazione
Cavi gemellati
8N617076
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
Cavo batteria Ripca Twinflex 2x10mm² rosso/nero 25m
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8N617076
Sezione nominale del conduttore
10
Materiale dell'isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore
Colore
Filo di drenaggio
No
Tensione nominale U
750
Elemento di trefolatura
Coppie
Guaina esterna colorata
Multicolore
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sezione nominale del conduttore
10
Materiale dell'isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore
Colore
Filo di drenaggio
No
Tensione nominale U
750
Elemento di trefolatura
Coppie
Guaina esterna colorata
Multicolore
Forma del conduttore
Girare
Materiale del conduttore
Copper
Schermo sopra l'elemento a trefoli
Nessuno
Schermo sopra la trefolatura
Altro
Materiale guaina esterna
Cloruro di polivinile (PVC)
Armatura/rinforzo
Filo
Resistente alla torsione
No
Colore del conduttore
Altro
Tensione nominale U0
450
Schermo
No
Numero di anime
2
Elemento di sospensione
Altro
Larghezza del cavo circa (mm)
16.7
Temperatura massima ammissibile del conduttore
85
Barriera protettiva
Cloruro di polivinile (PVC)
Diametro esterno circa
16.7
Con conduttore di protezione
SÌ
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404
No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506
No
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe
Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo
Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta
Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità
Nessuno
Specifiche isolamento del nucleo
Altro
Specifiche materiale guaina esterna
Altro
Geometria del cavo
Girare
Identificazione del conduttore secondo HD 308 S2
No
Marchio
Ripca
Codice merceologico
8544499500
Type
Twin Cable
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8N617076
EAN
8712734143107
UBB
500640943402
UNSPSC
31150000
Nr articolo produttore
2X10TWIN-25