Cavi batteria
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
Cavi e bobine
Cavi d'installazione
Cavi batteria
1H352791
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
Cavo batteria Ripca 95mm² nero 10m
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1H352791
Sezione nominale del conduttore
95
Materiale dell'isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore
Colore
Tensione nominale U
450
Guaina esterna colorata
Black
Materiale del conduttore
Copper
Materiale guaina esterna
Cloruro di polivinile (PVC)
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sezione nominale del conduttore
95
Materiale dell'isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore
Colore
Tensione nominale U
450
Guaina esterna colorata
Black
Materiale del conduttore
Copper
Materiale guaina esterna
Cloruro di polivinile (PVC)
Composizione del conduttore
Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore
Black
Tensione nominale U0
750
Temperatura massima ammissibile del conduttore
70
Diametro esterno circa
18.35
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404
No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conduttore
Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe
Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo
Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta
Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità
Nessuno
Dimensione AWG
Altro
Colore di identificazione/codifica del conduttore
Black
Marchio
Ripca
Type
Flexible Single Core Cable
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1H352791
EAN
8712734003838
UBB
500641121420
UNSPSC
26121708
Nr articolo produttore
95FLEXBLK-10