text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Cavo batteria Ripca 50mm² nero 10m


Numero articolo 1H270125
Sezione nominale del conduttore 50
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 450
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Black
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 50
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 450
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Black
Tensione nominale U0 750
Temperatura massima ammissibile del conduttore 70
Diametro esterno circa 13.95
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404 No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conduttore Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità Nessuno
Dimensione AWG Altro
Colore di identificazione/codifica del conduttore Black
marca Ripca
Codice merceologico
Type Flexible Single Core Cable

Numeri di articolo

Numero articolo 1H270125
EAN 8712734051709
UBB 500641024996
UNSPSC 26121708
Nr articolo produttore  50FLEXBLK-10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.