Nucleo singolo
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
Cavi d'installazione
Nucleo singolo
0G164831
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
Cavo a trefoli Ripca 0,75 mm² verde 100 m
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0G164831
Sezione nominale conduttore (mm²)
0.75
Materiale isolamento del nucleo
Cloruro di polivinile (PVC)
Identificazione del nucleo
Colore
Tensione nominale U (V)
300
Materiale del conduttore
Copper
Categoria di conduttore
Classe 6 = molto flessibile
Colore del nucleo
Green
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sezione nominale conduttore (mm²)
0.75
Materiale isolamento del nucleo
Cloruro di polivinile (PVC)
Identificazione del nucleo
Colore
Tensione nominale U (V)
300
Materiale del conduttore
Copper
Categoria di conduttore
Classe 6 = molto flessibile
Colore del nucleo
Green
Tensione nominale U0 (V)
300
Numero di anime
1
Temperatura massima del conduttore (°C)
105
Diametro esterno circa (mm)
1.8
Resistente agli oli (secondo EN 60811-404)
No
Resistente alle basse temperature (secondo EN 60811-504+505+506)
No
Superficie del conduttore
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Nessuno
Classe di sviluppo del fumo secondo EN 13501-6
Nessuno
Euroclasse gocce/particelle infiammabili secondo EN 13501-6
Nessuno
Classe euro di acidità secondo EN 13501-6
Nessuno
Dimensione AWG
Altro
Identificazione/codifica colore nucleo
Green
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0G164831
EAN
8712734995584
UBB
500644277062
UNSPSC
39100000
Nr articolo produttore
0.75GRN-100
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare