Nucleo singolo
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Rifornimenti elettrici
Cavi e bobine
Cavi d'installazione
Nucleo singolo
0D270504
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
Cavo a trefoli Ripca 0,75 mm² bianco 100 m
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0D270504
Sezione nominale del conduttore
0.75
Materiale dell'isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore
Colore
Tensione nominale U
300
Materiale del conduttore
Copper
Composizione del conduttore
Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore
White
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sezione nominale del conduttore
0.75
Materiale dell'isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore
Colore
Tensione nominale U
300
Materiale del conduttore
Copper
Composizione del conduttore
Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore
White
Tensione nominale U0
300
Numero di anime
1
Temperatura massima ammissibile del conduttore
105
Diametro esterno circa
1.8
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404
No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conduttore
Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe
Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo
Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta
Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità
Nessuno
Dimensione AWG
Altro
Colore di identificazione/codifica del conduttore
White
Marchio
Ripca
Codice merceologico
85444991
Type
Single Core Cable
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0D270504
EAN
8712734018849
UBB
500644277633
UNSPSC
39100000
Nr articolo produttore
0.75WHT-100