Bullone a testa tonda
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
55501
55501.060.065
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
Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Stainless steel A4 M6X65
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
1
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
65 mm
Threaded pitch (P)
1
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
65
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈8677
DIN
≈603
Numeri di articolo
Numero articolo
55501.060.065
EAN
8715494123860
UBB
500571727568
UNSPSC
31161612