text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Stainless steel A4 M6X55


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P) 1
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 55 mm
Threaded pitch (P) 1
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 55
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Standard

ISO ≈8677
DIN ≈603

Numeri di articolo

Numero articolo 55501.060.055
EAN 8715494123853
UBB 500571727493
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.