Bolts
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
55501
55501.120.035
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
Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Stainless steel A4 M12X35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
1.75
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
35 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
35
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈603
ISO
≈8677
Numeri di articolo
Numero articolo
55501.120.035
EAN
8715494123990
UBB
500571728897
UNSPSC
31161612