Bolts
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
55501
55501.100.075
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
Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Stainless steel A4 M10X75
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
1.5
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
75 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
75
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈8677
DIN
≈603
Numeri di articolo
Numero articolo
55501.100.075
EAN
8715494123983
UBB
500571728715
UNSPSC
31161612