Bullone a testa tonda
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
51501
51501.060.075
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
Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Stainless steel A2 M6X75
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
1
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
75 mm
Threaded pitch (P)
1
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
75
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈603
ISO
≈8677
Numeri di articolo
Numero articolo
51501.060.075
EAN
8715494109604
UBB
500571715191
UNSPSC
31161612