text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Stainless steel A2 M6X120

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P) 1
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 120 mm
Threaded pitch (P) 1
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 120
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Standard

DIN ≈603
ISO ≈8677

Numeri di articolo

Numero articolo 51501.060.120
EAN 8715494109628
UBB 500571715357
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.