text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Stainless steel A2 M5X120

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P) 0.8
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 120 mm
Threaded pitch (P) 0.8
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M5
dk (max.) 13.55
k (max.) 3.3
L (mm) 120
P 0.8
fn (max.) 4.1
Vn (max.) 5.48

Standard

ISO ≈8677
DIN ≈603

Numeri di articolo

Numero articolo 51501.050.120
EAN 8715494109567
UBB 500571714772
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.