Bolts
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
51501
51501.120.045
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
Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Stainless steel A2 M12X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
1.75
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
45 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
45
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈8677
DIN
≈603
Numeri di articolo
Numero articolo
51501.120.045
EAN
8715494109796
UBB
500571717098
UNSPSC
31161612