text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Stainless steel A2 M12X140


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P) 1.75
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 140 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 140
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Standard

ISO ≈8677
DIN ≈603

Numeri di articolo

Numero articolo 51501.120.140
EAN 8715494109840
UBB 500571717585
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.