text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Stainless steel A2 M10X140


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P) 1.5
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 140 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 140
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Standard

DIN ≈603
ISO ≈8677

Numeri di articolo

Numero articolo 51501.100.140
EAN 8715494109765
UBB 500571716751
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.