text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt DIN 603 Steel Zinc plated 8.8 M8X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P) 1.25
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 50 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 50
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Standard

BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603
ISO ≈8677

Numeri di articolo

Numero articolo 08320.080.050
EAN 8715492558886
UBB 952351003365
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.