HERBO BVBA
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
08310
08310.100.070
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
Carriage bolt DIN 603 Steel Plain 8.8 M10X70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
1.5
Class
8.8
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
70 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Class
8.8
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
70
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈4933
ISO
≈8677
NEN
≈303
DIN
603
Numeri di articolo
Numero articolo
08310.100.070
EAN
8715492558534
UBB
950351909904
UNSPSC
31161612