text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt DIN 603 Stainless steel LUBRINOX A2 70


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Lubrinox
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 40 mm
Marchio Lubrinox
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Standard

DIN 603
BS ≈4933
NEN ≈303
ISO ≈8677

Numeri di articolo

Numero articolo 51504.120.040
EAN 8717077045583
UBB 500723188222
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.