Food & Dairy machine building
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
Bolts
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
51504
51504.100.050
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
Carriage bolt DIN 603 Stainless steel LUBRINOX A2 70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio
Lubrinox
Class
70
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
50 mm
Marchio
Lubrinox
Class
70
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈8677
DIN
603
NEN
≈303
BS
≈4933
Numeri di articolo
Numero articolo
51504.100.050
EAN
8717077045507
UBB
500723187497
UNSPSC
31162400
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare