text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt DIN 603 Stainless steel LUBRINOX A2 70


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Lubrinox
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 60 mm
Marchio Lubrinox
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Standard

ISO ≈8677
BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603

Numeri di articolo

Numero articolo 51504.080.060
EAN 8717077045408
UBB 500723186408
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.