text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt DIN 603 Stainless steel LUBRINOX A2 70


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Lubrinox
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 50 mm
Marchio Lubrinox
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Standard

ISO ≈8677
NEN ≈303
DIN 603
BS ≈4933

Numeri di articolo

Numero articolo 51504.080.050
EAN 8717077045392
UBB 500723186325
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.