text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt DIN 603 Stainless steel LUBRINOX A2 70


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Lubrinox
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 35 mm
Marchio Lubrinox
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Standard

ISO ≈8677
DIN 603
NEN ≈303
BS ≈4933

Numeri di articolo

Numero articolo 51504.060.035
EAN 8717077045255
UBB 500723184916
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.