text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt DIN 603 Stainless steel A4 70 M8X90


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P) 1.25
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 90 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 90
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Standard

NEN ≈303
DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677

Numeri di articolo

Numero articolo 55500.080.090
EAN 8715492346612
UBB 951351842996
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.