text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt DIN 603 Stainless steel A4 70 M8X35


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P) 1.25
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 35 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 35
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Standard

ISO ≈8677
NEN ≈303
DIN 603
BS ≈4933

Numeri di articolo

Numero articolo 55500.080.035
EAN 8715492346551
UBB 951351841907
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.