Loes
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
55500
55500.080.120
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
Carriage bolt DIN 603 Stainless steel A4 70 M8X120
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
1.25
Class
70
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
120 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Class
70
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
120
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈4933
NEN
≈303
ISO
≈8677
DIN
603
Numeri di articolo
Numero articolo
55500.080.120
EAN
8715492346643
UBB
951351843234
UNSPSC
31161612