text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt DIN 603 Stainless steel A4 70 M16X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P) 2
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 50 mm
Threaded pitch (P) 2
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 38.8
k (max.) 8.95
L (mm) 50
P 2
fn (max.) 12.9
Vn (max.) 16.7

Standard

NEN ≈303
ISO ≈8677
DIN 603
BS ≈4933

Numeri di articolo

Numero articolo 55500.160.050
EAN 8715492346971
UBB 951351847789
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.