TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
55500
55500.120.130
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
Carriage bolt DIN 603 Stainless steel A4 70 M12X130
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
1.75
Class
70
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
130 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Class
70
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
130
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈4933
DIN
603
NEN
≈303
ISO
≈8677
Numeri di articolo
Numero articolo
55500.120.130
EAN
8715492346933
UBB
951351847292
UNSPSC
31161612