TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
55500
55500.100.200
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
Carriage bolt DIN 603 Stainless steel A4 70 M10X200
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
1.5
Class
70
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
200 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Class
70
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
200
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈303
ISO
≈8677
BS
≈4933
DIN
603
Numeri di articolo
Numero articolo
55500.100.200
EAN
8715494126120
UBB
500571453645
UNSPSC
31161612