text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt DIN 603 Stainless steel A4 70 M10X140


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P) 1.5
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 140 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 140
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Standard

BS ≈4933
ISO ≈8677
DIN 603
NEN ≈303

Numeri di articolo

Numero articolo 55500.100.140
EAN 8715492346810
UBB 951351845478
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.