Test catalogus aantal
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Attrezzi senza filo (cordless)
Batterie e caricabatterie
6U375957
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
Caricabatteria/alimentatore Bahco 12V 100A 0-2000Ah Cavo 35mm² x 5m
Aggiungi come preferito
Vedi prezzo
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6U375957
Larghezza
450
Altezza
450
Profondità
140
Temperatura ambiente (°C)
-20 - 40
Protezione da cortocircuito
SÌ
Qualità della batteria
Piombo acido
Corrente di carica massima (A)
100
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
450
Altezza
450
Profondità
140
Temperatura ambiente (°C)
-20 - 40
Protezione da cortocircuito
SÌ
Qualità della batteria
Piombo acido
Corrente di carica massima (A)
100
Frequenza
50/60 Hz
Grado di protezione (IP)
IP20
Con sensore di temperatura
No
Protezione da sovraccarico
No
Protezione da sovratemperatura
No
Valore nominale tensione di uscita 1 (V)
13
Valore nominale tensione di uscita 2 (V)
14.8
Connessione di ingresso
Altro
Adatto per batterie di avviamento
SÌ
Adatto per batterie industriali
No
Connessione in uscita
Clip a coccodrillo
Adatto all'alimentazione
SÌ
Adatto per il carico a temperatura compensata
No
Numero di connessioni in uscita
1
Capacità della batteria consigliata (Ah)
0 - 2000
Caricabatterie a galleggiante
SÌ
Tensione nominale d'ingresso 1 (V)
220
Tensione nominale d'ingresso 2 (V)
240
Marchio
Bahco
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6U375957
EAN
7314150344710
UBB
500696848224
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
BBCE12-F100