text.skipToContent text.skipToNavigation

Capocorda Ripca 5x 685YLW 5 pezzi

Numero articolo 4T323912
Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Forma della flangia Forma a forchetta
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Yellow

Specifiche

Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Forma della flangia Forma a forchetta
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Yellow
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 6.7
Gamma AWG 12 - 10
Sezione trasversale nominale (mm²) 4 - 6
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Marchio Ripca
Codice merceologico 85369010
Type Fork Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 4T323912
EAN 8712734111243
UBB 500640759014
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  MCS05685-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.