Connettori preisolati
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
Terminale e connettori
Connettori
Connettori preisolati
0H700207
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
Capocorda Ripca 10x 665BLU 10 Pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
0H700207
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Parzialmente isolato
Lunghezza totale (mm)
22.5
Forma della flangia
Forma a forchetta
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Blue
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Parzialmente isolato
Lunghezza totale (mm)
22.5
Forma della flangia
Forma a forchetta
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Blue
Dimensione del bullone (metrica)
5.3
Gamma AWG
16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²)
1.5 - 2.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Forma del manicotto
Corto
Secondo DIN
No
marca
Ripca
Codice merceologico
Visualizza
Type
Fork Terminal
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0H700207
EAN
8712734103774
UBB
500640765607
UNSPSC
31163100
Nr articolo produttore
MCS10665-1