Connettori preisolati
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
Terminale e connettori
Connettori
Connettori preisolati
1Q981606
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
Capocorda Ripca 10x 664BLU 10 Pezzi
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1Q981606
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Parzialmente isolato
Lunghezza totale (mm)
22.5
Forma della flangia
Forma a forchetta
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Blue
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Parzialmente isolato
Lunghezza totale (mm)
22.5
Forma della flangia
Forma a forchetta
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Blue
Dimensione del bullone (metrica)
4.3
Gamma AWG
16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²)
1.5 - 2.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Forma del manicotto
Corto
Secondo DIN
No
Marchio
Ripca
Type
Fork Terminal
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1Q981606
EAN
8712734103767
UBB
500640765458
UNSPSC
31163100
Nr articolo produttore
MCS10664-1