text.skipToContent text.skipToNavigation

Capocorda Ripca 10x 635RED 10 Pezzi

Numero articolo 7M883252
Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Parzialmente isolato
Lunghezza totale (mm) 21.7
Forma della flangia Forma ad anello
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Red

Specifiche

Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Parzialmente isolato
Lunghezza totale (mm) 21.7
Forma della flangia Forma ad anello
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Red
Dimensione del bullone (metrica) 4.3
Gamma AWG 20 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Forma del manicotto Corto
Secondo DIN No
Marchio Ripca
Codice merceologico 85369010
Type Cable Lug

Numeri di articolo

Numero articolo 7M883252
EAN 8712743103499
UBB 500640764204
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  MCS10635-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.