Occhielli
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
Terminale e connettori
Terminali
Occhielli
9T767499
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
Capocorda per tubi Ripca 16mm² Ø 5,3mm 50 pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9T767499
Isolato
No
Protezione della superficie
Tinned
Sezione nominale (mm²)
16
Forma della flangia
Forma ad anello
Numero di fori di montaggio
1
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
5.3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Protezione della superficie
Tinned
Sezione nominale (mm²)
16
Forma della flangia
Forma ad anello
Numero di fori di montaggio
1
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
5.3
Con foro visivo
SÌ
Modello a flangia sottile
No
Dimensione AWG
6
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9T767499
EAN
8712734025175
UBB
500641311591
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
TT165-50
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare