Strumenti per la pressione dell'aria
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
Cacciaviti
0Q690993
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
Cacciaviti RED ROOSTER RRI-SL22004
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0Q690993
Altezza
15
Lunghezza (mm)
269
Peso della macchina (kg)
0.87
Inserimento dell'utensile
1/4 di pollice
Modello ad angolo
No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
2000
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
15
Lunghezza (mm)
269
Peso della macchina (kg)
0.87
Inserimento dell'utensile
1/4 di pollice
Modello ad angolo
No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
2000
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
4.5
Coppia di serraggio massima (Nm)
4.5
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Modello a cricchetto
No
Azionamento a impulsi
No
Dimensione massima della filettatura (metrica)
4
Volume d'aria richiesto
660
Marchio
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0Q690993
EAN
8717981414420
UNSPSC
42272202
Nr articolo produttore
RRI-SL22004