text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciaviti RED ROOSTER RRI-SL11601


Numero articolo 0I871808
Altezza 10.4
Lunghezza (mm) 244
Peso della macchina (kg) 0.59
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 1600
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 10.4
Lunghezza (mm) 244
Peso della macchina (kg) 0.59
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 1600
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 1.5
Coppia di serraggio massima (Nm) 1.5
Coppia di serraggio regolabile
Modello a cricchetto No
Azionamento a impulsi No
Dimensione massima della filettatura (metrica) 4
Volume d'aria richiesto 390
Marchio Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo 0I871808
EAN 8717981414345
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  RRI-SL11601
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.