text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciaviti RED ROOSTER RRI-SD23003


Numero articolo 8I902015
Altezza 15
Lunghezza (mm) 269
Peso della macchina (kg) 0.87
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 3000
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 15
Lunghezza (mm) 269
Peso della macchina (kg) 0.87
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 3000
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 3
Coppia di serraggio massima (Nm) 3
Coppia di serraggio regolabile
Modello a cricchetto No
Azionamento a impulsi No
Dimensione massima della filettatura (metrica) 4
Volume d'aria richiesto 660
Marchio Red Rooster
Codice merceologico 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo 8I902015
EAN 8717981414574
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  RRI-SD23003
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.